Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mobiili latausasema Juice Booster 2
Mukautuva, mobiili latausasema, jossa on jopa 22 kW:n latauskapasiteetti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii sekä tavallisiin kotitalouksien pistorasioihin että suurjännitepistorasioihin
- Enimmäislataustehon täysin automaattinen asetus virtaliitännän ja ajoneuvon mukaan
- Täysin vesitiivis, iskunkestävä ja pölytiivis (IP 67)
- Kestää yliajon jopa 3 tonnin pyöräkuormalla
- Sisäänrakennettu RCCB-AEV-katkaisija
- Sisältää lämpötilan valvonnan virtaliitännässä
Toimitussisältö
- Juice Booster II kuljetussalkulla, joka voidaan kiinnittää mukana toimitetulla tarrakiinnitteisellä hihnalla tavaratilan mattoon
- Adapteri 230 V:n liitäntään // 1 x 13 A // enint. 2,9 kW
- Adapteri CEE 32 -liitäntään // 3 x 32 A // enint. 22 kW
TÜV-sertifioitu standardin IEC 62752 mukaisesti
Juice booster 2 latausjärjestelmä sopii sekä sähkö -että hybridiautoille
Latausvirta / antoteho
- Virta 3 x 32A – max. teho 22kW
- Virta 3 x 16A – max. teho 11kW
- Schuko 1 x 13A - max. teho 2,9kW
Adapterin lukko, tuotekoodi 9999 083 900
Mobiili latausasema, joka on tarkoitettu käytettäväksi huoltoajoneuvoissa, korjaamoissa, autoliikkeiden myyntitiloissa sekä .
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!