Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Siirrettävä korjaamonostin

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Siirrettävä korjaamonostin

Siirrettävä ja taitettava moottorinostin ajoneuvokorjaamoille, raskaille komponenteille, kuten korkeajänniteakuille, moottoreille jne.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Monikäyttöinen


  • Nostimen puomin varsi voidaan lukita kätevästi 3 eri asentoon

  • Kaksitoiminen pumppu, 360° kääntyvä

  • Vaatii vain vähän tilaa, sillä nostimen voi taittaa

  • Erittäin matala profiili, 85 mm

  • Pyörivä nostokoukku ja nailonpyörät


Erittäin turvallinen


  • Sisäänrakennettu kuolleen miehen kytkin estää tahattoman laskemisen
Huomautus

Laitteen CE-hyväksyntä osoittaa, että laite on direktiivin 2006/42/EY (konedirektiivi), EN ISO 12100:2010 ja EN 1494:2000+A1:2008 mukainen