Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Würth työkalulaatikko BOXMASTER
Tukeva ja helppokäyttöinen työkalulaatikko, jossa on innovatiivinen modulaarinen rakenne. Ammattilaisille, jotka arvostavat tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth BOXMASTER koostuu kolmesta pinottavasta osasta:
Pieni työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 570x411x167 mm
- Paino: 3,83 kg
- Kantavuus enintään: 22,7 kg
- Ominaisuudet: Pinoamismekanismi, tukeva etukahva, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko
Suuri työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 570x411x299 mm
- Paino: 5,37 kg
- Kantavuus enintään: 45,4 kg
- Ominaisuudet: Pinoamismekanismi, alumiinikahva päällä, sivussa nostokahvat, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko, lokero pienille osille
Pyörällinen työkalulaatikko
- Mitat (ulkoinen): 576x480x652 mm
- Paino: 9,92 kg
- Kantavuus enintään: 68,0 kg
- Ominaisuudet: Korkeussäädettävä metallinen teleskooppikahva, voidaan irrottaa tilan säästämiseksi varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi, kestävät, kuulalaakeroidut 8" (Ø20 cm) pyörät teräsakselilla, lukitusjärjestelmä metallikiinnikkeellä, lukitus riippulukolla, lisävarustekisko
Kuvissa olevat työkalut ja tarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
Sopii erinomaisesti korjaajille, mekaanikoille ja kaikille, joiden on kuljetettava työkaluja ja pieniä osia turvallisesti ja järjestelmällisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!