Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VMB413-moduulilohko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VMB413-moduulilohko

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli


Alaosan väli: 420 mm


Aukko vasemmalla


Aukon mitat (K x S): 420 x 110 mm


Varastohylly alumiinista


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Erikoislujasta teräksestä valmistettu paneelihylly


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot varastohyllyä, paneelihyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat