Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VMB414-moduulilohko
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 105 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 420 mm
Aukko vasemmalla
Aukon mitat (K x S): 420 x 110 mm
Varastohylly alumiiniluukulla
Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä
Luukun korkeus 180 mm
Varastolaatikkohylly
Sisältää 5 varastolaatikkoa, joissa on etuluukku avaamista varten
Pienten osien helppoon ja kätevään säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varastolaatikot valmistettu polypropeenista
Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!