Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moduulilohko 2, V-system

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moduulilohko 2, V-system

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli


Alaosan väli: 450 mm


Kaksi alumiinista varastohyllyä


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat