Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VMB461-moduulilohko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VMB461-moduulilohko

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa välituki


Alaosan väli: 420 mm


Kaksi alumiinista varastohyllyä


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


2 varastolaatikkohyllyä


Mukana 6 varastolaatikkoa (koko 2)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varastolaatikot valmistettu polypropeenista



Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat