Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moduulilohko 29, modulaarinen
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa alumiinipaneelilla (korkeus 180 mm raskaiden osien helppoa esille saamista varten, alaosan väli 400 mm)
- Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
- 3 vetolaatikkoa, joissa on alumiiniset etupaneelit ja integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
- 2 ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.1 sopivaa salkkuhyllyä
- Alumiininen yläkehys
Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg ja yhden salkkuhyllyn kantavuus 20 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!