Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VMB465-moduulilohko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VMB465-moduulilohko

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen luukku


Korkeus 180 mm, helpottamaan raskaiden osien poistamista hyllyltä


Alaosan väli: 450 mm


2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


Salkkuhylly


Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1


2 varastohyllyä alumiiniluukulla


Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä


Luukun korkeus 105 mm


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite


Yhden vetolaatikon kantavuus 40 kg ja yhden salkkuhyllyn kantavuus 20 kg



Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyjä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat