Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VMB466-moduulilohko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VMB466-moduulilohko

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen luukku


Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten


Alaosan väli: 390 mm


Laatikko alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


2 tukikannaketta


Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1


Alumiininen varastohylly


Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat