Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VMBW05-moduulilohko
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiiniluukku ja integroitu kuorman kiinnityskisko
Korkeus 105 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 420 mm
Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta
Ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
3 laatikkoa pitkittäissuuntaisella alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Esineiden esille saaminen on nopeaa ja helppoa liukuovialueelta
2 tukikannaketta
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!