Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VMBW05-moduulilohko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VMBW05-moduulilohko

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiiniluukku ja integroitu kuorman kiinnityskisko


Korkeus 105 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten


Alaosan väli: 420 mm


Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta


Ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten


2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


3 laatikkoa pitkittäissuuntaisella alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Esineiden esille saaminen on nopeaa ja helppoa liukuovialueelta


2 tukikannaketta


Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1



Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat