Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 8
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa paneelilla
Alaosan väli: 430 mm
Varastohylly
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Kaksi varastohyllyä
10 varastolaatikkoa (koko 2)
Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
Yläkehys
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!