Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli 8

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa paneelilla


Alaosan väli: 430 mm


Varastohylly


Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen


Kaksi varastohyllyä


10 varastolaatikkoa (koko 2)


Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen


Yläkehys



Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan