Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla
Kompakti, ohut momenttiavain 1/4 tuuman neliövääntiöllä ja räikkäpäällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka käsiteltävyys
- Tarkka kiristys, liipaisimen tarkkuuden toleranssi on ±3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helppolukuinen kaksoismitta-asteikko Nm ja Ibf-in
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-1
Kompakti, hyvin suunniteltu
- Kompakti, ohut rakenne ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Mukava työskentely ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta, jossa on miellyttävä otepinta
- Nopea ja helppo vääntösuunnan vaihto myötäpäivästä vastapäivään säätölevyn avulla
- Vahva, kulumista kestävä, kosteutta ja öljyä kestävä tuotepakkaus, joka on valmistettu 100 %:sta PCR:stä (kierrätetty kulutusmuovi)
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Jousi vapautetaan momenttiavaimen käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Erittäin monipuolinen, mutterien ja pulttien tarkkaan ja hallittuun kiristämiseen halutulla vääntömomentilla, esimerkiksi polkupyörien tai moottoripyörien korjaus- ja huoltotöissä, käyttöön teollisuudessa, rakennustyömailla tai rakennusten huoltotöissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!