Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" momenttiavain, räikkä suunnanvaihdolla
Kompakti, ohut momenttiavain, jossa on 1/4" neliövääntiö ja räikkä suunnanvaihdolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liipaisimen tarkkuuden toleranssi ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta
- Kaksipuolinen mitta-asteikko, Nm ja lbf.ft.
- Kahvassa kätevä vääntömomentin säätö
- Kuuluva ja tuntuva vääntömomentin vapautus tarkkaa ruuvaamista varten
- Laadukas räikkäavain soveltuu ahtaissa paikoissa tehtäviin töihin
- Säätöpyörän avulla vääntösuunta on helppo vaihtaa myötäpäivästä vastapäivään
- Soveltuu ahtaissa paikoissa tehtäviin töihin
- Sarjanumeroitu, mukana kalibrointitodistus
- Ympäristöystävällinen tukeva kotelo kestää kosteutta ja öljyä, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
- Vapauta momenttiavaimen jousi käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon
- Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa
- Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5000 kiristystoimenpiteen välein Huoltoväli alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta
Sopii moniin käyttökohteisiin, joissa ruuvit ja mutterit on kiristettävä tarkasti tiettyyn momenttiin, kuten polkupyörien korjaus- ja huoltotöihin, teollisuuteen ja ammattilaiskäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!