Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä
Pitkä momenttiavain 3/4" kiinnityksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarkka kiristys, liipaisimen tarkkuuden toleranssi erittäin korkealla tarkkuudella ±3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helposti luettava asteikko tarkkaa säätöä varten
- Helppo ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Täyttää DIN EN ISO 6789-1:2017 -standardin vaatimukset käsikäyttöisille momenttiavaimille
- Sovite (vain tuotteen 071471 25kanssa) tarjoaa huomattavia vipuvaikutuksia
- Monikäyttöinen, vääntösuuntaa on helppo vaihtaa myötäpäivään ja vastapäivään kiristämisen välillä
- Vahvassa kuljetusrasiassa turvallista säilytystä varten
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Tuotenumeron 071471 25 kokonaispituus 1 750 mm, perustuu momenttiavaimen pituuteen 1 250 mm ja 500 mm:n sovitteeseen, joka toimitetaan vain tuotteen 071471 25mukana
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Pitkä momenttiavain sopii erilaisiin käyttökohteisiin autoteollisuudessa, koneenrakennuksessa, raskasteollisuudessa, kuljetusalalla ja puurakentamisessa. Kun mutterit ja pultit on kiristettävä tarkasti tiettyyn vääntömomenttiin.
Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!