Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/4 tuuman momenttiavain
1/4 tuuman momenttiavain - 0
1/4 tuuman momenttiavain - 1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4 tuuman momenttiavain

Vaihdettava neliövääntiö

  • Ulkoinen vääntiö / kanta: 1/4 tuumaa
  • Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint.: 4-20 Nm
  • Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint.: 40-180 lbf in
  • Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen: Kyllä
  • Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen: Ei
  • Pituus: 220 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Ulkoinen vääntiö / kanta Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint. Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen Määrä PY
Hinta/PY
071471 20
1/4 tuumaa 4-20 Nm 40-180 lbf in Kyllä
1

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta
Tuotetiedot

Würth Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot

CAD-tiedot CAD-tiedot (saatavissa vasta sisäänkirjautumisen jälkeen)

Käyttöturvallisuustiedot

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tarkkuus ±3 prosenttia asetetusta arvosta, ISO 6789:2003

  • Yksinkertainen ja tarkka asetus kahvaa kääntämällä

  • Tiheähampaisen räikkäpään (72 hammasta) ansiosta sopii ahtaisiinkin paikkoihin

  • Nm-asteikko ja lbf/ft2-asteikko

  • Kuuluva ja tuntuva naksahdus estää ylikiristyksen

  • Käytön jälkeen vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon

  • Kalibrointitodistus
Huomautus
  • Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen.

  • Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa. Suosittelemme vuosittaista Master Service -palvelumme suorittamaa kalibrointia.