Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Momenttiavain räikkäpäällä Stahlwille MANOSKOP® 730 Quick Nm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Momenttiavain räikkäpäällä Stahlwille MANOSKOP® 730 Quick Nm

Neliökiinnityksellä vaihtopäiden kiinnittämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Laukaisu

  • Ei vaadi nollausta, palautusta arvoon "0", koska mittauselementti kuormittuu vain kiristettäessä

  • Nopea ja tarkka asetus QuickSelect-pikasäädön ansiosta

  • Kaksoisstop-signaali

  • Erittäin helppolukuinen, 2 värillä eroteltua mitta-asteikkoa (Nm/ft.lb ja ft.lb/in.lb)

  • Lisäkuormitus laukaisun jälkeen tai kuormitus käyttösuuntaa vastaan, esim. juuttuneita ruuveja irrotettaessa, eivät vaikuta laukaisumekanismiin, mikä suojaa sitä vaurioilta.

  • Ergonominen 2-komponenttinen kahva vihreällä pehmusteosalla (kestää öljyjä, rasvoja, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia)

  • Kalibroidaan perfectControl®-kalibrointilaitteella 7794 tai kalibrointilaitteella 7706. Voidaan säätää avainta purkamatta

  • DIN EN ISO 6789-2:2017 -sertifioitu

  • Neliökiinnityksellä vaihtopäiden kiinnittämiseen

  • QuickRelease-turvalukitus

  • Kiristä vastapäivään kääntämällä vääntöpää ympäri

  • Näytön poikkeama ± 3 % (koko 2; a/2 4 %)