Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää
Momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiristämiseen, 1/2 tuuman läpityönnettävällä neliövääntiöllä ja räikkäpäällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka käsiteltävyys
- Tarkka kiristys erittäin korkealla liipaisutarkkuudella ± 3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helppolukuinen suuri kaksoismitta-asteikko, Nm ja lbf-ft
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Lukitusnuppi asetusarvojen lukitsemista ja vapauttamista varten
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-1
Helppokäyttöinen
- Kompakti rakenne, räikkäpään korkeus vain 24 mm, sopii erinomaisesti myös ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Ei tarvitse löysätä käytön jälkeen, eli ei tarvetta palauttaa alimpaan asteikkoarvoon
- Ergonominen, luistamaton 2K-kahva, joka takaa mukavan työskentelyn ja optimaalisen voimansiirron
- Helppo käyttää läpityönnettävän neliövääntiön ansiosta, nopeat hylsyjen vaihdot
- Soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen, oikean- ja vasenkätisille kierteille
- Vahva, kulumista kestävä, kosteutta ja öljyä kestävä tuotepakkaus, joka on valmistettu 100 %:sta PCR:stä (kierrätetty kulutusmuovi)
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Laaja valikoima käyttökohteita, mutterien ja pulttien hallittuun ja tarkkaan kiristämiseen halutulla vääntömomentilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!