Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3/4" momenttiavain, Premium
3/4" momenttiavain, Premium - 1
3/4" momenttiavain, Premium - 2
3/4" momenttiavain, Premium - 3
3/4" momenttiavain, Premium - 4
3/4" momenttiavain, Premium - 5
3/4" momenttiavain, Premium - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3/4" momenttiavain, Premium

Korkealaatuinen momenttiavain 3/4" vääntiöllä ja räikkäpäällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liipaisimen tarkkuuden toleranssi ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta

  • Ergonominen kaksikomponenttinen kahva tekee työskentelystä vaivatonta ja turvallista

  • Erikoissuuri kaksoismitta-asteikko (Nm ja lbf-ft.) parantaa luettavuutta

  • Lisäksi mikrometriasteikon avulla vääntömomenttia voidaan säätää tarkasti naksahduksella

  • Innovatiivisen pikasäätömekanismin ansiosta mittausaluetta voidaan säätää entistä huomattavasti nopeammin kahvaa kääntämällä

  • Helppo lukita ja avata veto-/työntömekanismin avulla

  • Lukitsin selvästi näkyvällä värillisellä renkaalla

  • Selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus takaa oikean vääntömomentin käytön kiristyksissä

  • Korkealaatuinen läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää takaa pitkän käyttöiän

  • Kalibrointitodistuksella ja laserkaiverretulla sarjanumerolla momenttiavaimessa
Huomautus
  • Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa

  • Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5000 kiristystoimenpiteen välein Huoltoväli alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta