Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/4" momenttiavain, Premium
Korkealaatuinen momenttiavain 3/4" vääntiöllä ja räikkäpäällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liipaisimen tarkkuuden toleranssi ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta
- Ergonominen kaksikomponenttinen kahva tekee työskentelystä vaivatonta ja turvallista
- Erikoissuuri kaksoismitta-asteikko (Nm ja lbf-ft.) parantaa luettavuutta
- Lisäksi mikrometriasteikon avulla vääntömomenttia voidaan säätää tarkasti naksahduksella
- Innovatiivisen pikasäätömekanismin ansiosta mittausaluetta voidaan säätää entistä huomattavasti nopeammin kahvaa kääntämällä
- Momenttiavainta ei tarvitse vapauttaa käytön jälkeen, eli sitä ei tarvitse asettaa takaisin asteikon pienimpään arvoon
- Helppo lukita ja avata veto-/työntömekanismin avulla
- Lukitsin selvästi näkyvällä värillisellä renkaalla
- Selvästi kuuluva ja tuntuva naksahdus takaa oikean vääntömomentin käytön kiristyksissä
- Korkealaatuinen läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää takaa pitkän käyttöiän
- Kalibrointitodistuksella ja laserkaiverretulla sarjanumerolla momenttiavaimessa
- Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa
- Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5000 kiristystoimenpiteen välein Huoltoväli alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta
Sopii moniin käyttökohteisiin, joissa ruuvit ja mutterit on kiristettävä tarkasti tiettyyn momenttiin, kuten ajoneuvojen/hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin tai teollisuuteen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!