Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Venttiilin momenttityökalu
Venttiilin momenttityökalu - 1
Venttiilin momenttityökalu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Venttiilin momenttityökalu

Kalibroitu momenttityökalu venttiilipesälle, kiinteä asetus 0,25 Nm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tarkkuus:

± 6 % asetusarvosta



Esimerkiksi kumitiivistettyjen venttiilien ruuvaamiseen


Estää kumitiivisteen ylikiristymisen



Kun kiristysmomentti saavutetaan, kuuluu naksahdus