Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monikaasuhälytin BW Flex 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monikaasuhälytin BW Flex 4

Monikaasuhälytin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

BW Flex 4 -kaasuhälytin on miellyttävän kokoinen ja helppokäyttöinen monikaasuhälytin, joka on ATEX- ja CE-hyväksytty ja sopii vaativiinkin ympäristöihin hyvän IP-luokkansa ansiosta.



  • Kätevänkokoinen

  • Kestävä rakenne, akun kesto 15 h

  • Helppokäyttöinen toiminta vain yhdellä napilla

  • IP 66
  • ATEX- ja CE-hyväksytty

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.