Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monikaasuhälytin SST4 micro WatchGas
Monikaasuhälytin SST4 Micro erittäin pitkällä akunkestolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SST4 Micro Monikaasuhälytin on uuden sukupolven monikaasuhälytin, joka käyttää Solid State anturitekniikkaa. Kestävä akku ja langaton lataus ovat ominaisuuksia, joita tähän hintaluokkaan eivät muut valmistajat tarjoa.
- Käyttölämpötila -40...+60 °C
- Kosteuden (rF) mittausalue vähintään/enintään 0-95 %
- Solid Polymer anturitekniikka
- Akunkesto jopa 48 h
- Suuri näyttö
- 95 Db hälytysääni
- Induktiivinen lataustoiminto
- NFC Near Field Communication tiedonsiirto
- IP 68
- Useita eri anturivaihtoehtoja
- Valtuutettu huolto Würth Oy:n toimesta
Toimitussisältö:
Monikaasuhälytin SST4 Micro, latauslevy USB C -liittimellä, käyttöohje, kalibrointitodistus
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!