Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monikaasuhälytin SST4 LEL/O2/CO/H2S
Monikaasuhälytin SST4 Micro valvoo hiilimonoksidin, rikkivedyn ja hapen LEL-arvoja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SST4 Micro Monikaasuhälytin on uuden sukupolven monikaasuhälytin joka käyttää Solid State anturitekniikka. Kestävä akku ja langaton lataus ovat ominaisuuksia joita tähän hintaluokkaan eivät muut valmistajat tarjoa.
- Käyttölämpötila vähintään/enintään -40 – +60 °C
- Kosteuden (rF) mittausalue vähintään/enintään 0-95 %
- Solid Polymer anturitekniikka
- Akun kesto jopa 48h
- Suuri näyttö
- 95Db hälytysääni
- Induktiivinen lataustoiminto
- NFC Near Field Communication tiedonsiirto
- IP 68
- Useita eri anturivaihtoehtoja
- Valtuutettu huolto Würth Oy:n toimesta
Toimitussisältö
- Monikaasuhälytin SST4 Micro
- Latauslevy USB C liittimellä
- Käyttö-ohje
- Kalibrointitodistus
Soveltuu kaasuille :
- LEL Alempi räjähdysraja
- CO Hiilimonoksidi
- H2S Rikkivety
- O2 Happi
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!