Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
826 Diamond Stat työpistematto musta
Kestävä työpistematto ESD-tiloihin maadoituskaapelilla varustettuna.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työpistematto on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja ergonomiaa työpäivän aikana. Timanttikuvioitu PVC-pinta on laminoitu mikrohuokoiseen vinyylipohjaan, joka tekee matosta mukavan, ergonomisen ja helposti puhdistettavan. Viistoreunat vähentävät kompastumisriskiä. RedStop™ -liukumisenestopinnoite pitää maton paikallaan.
ESD-mattojen käyttö luo sähköstaattisen tasapainon työympäristössä, vähentäen staattisesta sähköstä aiheutuvia riskejä. Matto täyttää standardien EC61340-5-1 ja ANSI EOS/ESD 6.1 vaatimukset, varmistaen turvallisen työskentely-ympäristön kaikille.
ESD-suojaustuotteiden tärkein tehtävä on saattaa maadoituksen avulla ESD-herkät materiaalit ja henkilöt saman suuruiseen varautumiseen. Staattiselta sähköltä suojatut työpisteet, joiden resistanssi maahan on 106 - 109 Ω, muodostavat pinnan, joka on samassa potentiaalissa kuin ESD-suojatut esineet työpisteessä. Jotta saataisiin luoduksi ESD-suojattu työpiste, joka täyttää standardin EC61340-5-1 tai ANSI EOS/ESD 6.1, kaikki varautuvat kohteet, mukaanlukien ihmiset, pitää maadoittaa samaan maadoituspisteeseen. Siten luodaan sähköstaattinen tasapaino kaikkien esineiden ja henkilöiden välillä. ESD-mattoja ja -varusteita käyttämällä aikaan saadaan staattisen sähkön maadoituspolku joka vähentää staattisesta sähköstä aiheutuvia purkauksia.
- Helposti puhdistettava
- Viistoreunat vähentävät kompastumisen riskiä
- Väri: musta
- Materiaali: PVC (dissipatiivinen) / mikrohuokoinen vinyyli, pohjassa RedStop™ liukumisenestopinnoite
- Paksuus: 14mm
Liukastumisenesto-ominaisuudet R10 DIN51130 ja BG-rule BGR181 mukaan
DOP-, DMF- ja silikonivapaa IEC61340-4-1 (category DIF)
Paloa ylläpitämätön Cfl-s1, DIN EN 13501-1 mukaan
Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!