Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Monikäyttöporanterä Multi Construction Hawera
Monikäyttöporanterä Multi Construction Hawera  - 1
Monikäyttöporanterä Multi Construction Hawera  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monikäyttöporanterä Multi Construction Hawera

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Kokonaispituus (L1) Työpituus Varren halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0641040075
4 mm 75,0 mm 40 mm 4 mm
1 kpl
0641055085
5,5 mm 85,0 mm 50 mm 5,5 mm
1 kpl
0641065250
6,5 mm 250,0 mm 200 mm 6,5 mm
1 kpl
0641070100
7 mm 100,0 mm 60 mm 7 mm
1 kpl
0641070150
7 mm 150,0 mm 90 mm 7 mm
1 kpl
0641070250
7 mm 250,0 mm 200 mm 7 mm
1 kpl
0641090120
9 mm 120,0 mm 80 mm 9 mm
1 kpl
0641110150
11 mm 150,0 mm 90 mm 11 mm
1 kpl
0641120150
12 mm 150,0 mm 90 mm 12 mm
1 kpl
0641120250
12 mm 250,0 mm 200 mm 12 mm
1 kpl
0641140250
14 mm 250,0 mm 200 mm 14 mm
1 kpl
0641065109
6,5 mm 100 mm 60 mm 6,5 mm
10 kpl
0641065159
6,5 mm 150 mm 90 mm 6,5 mm
10 kpl
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
  • Tehokas monikäyttöporanterä melkein kaikkiin materiaaleihin – jatkuvaa poranterien vaihtoa ei tarvita enää.

  • Innovatiivinen kierukkaura nopeaan porausjätteen ja lastujen poistoon.

  • Monikäyttöerikoishionta – takaa työn nopean etenemisen.

  • Päätyleikkuuterän ohennus tarkkaan itsekeskitykseen.

  • Poranterän runko valmistettu seostetusta työkaluteräksestä pitkään käyttöikään.


Soveltuu käytännöllisesti katsoen kaikille materiaaleille, kuten betonille, muuraukselle, tiilelle, eterniitille, kevytrakennusaineille, monikerroksisille materiaaleille, keramiikalle ja kaakelille, puulle, muoville, metallilevyille, alumiinille.


Optimaaliset tulokset normaaliporauksessa ja iskuporauksessa.