Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Takavalo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Takavalo

LED-monikammiovalo tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden tiellä liikkuessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Monikammioinen valo, LED-ADR-testattu, tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja turvallisuuden tiellä liikkuessa. LED-takavalon vilkku-, parkki- ja jarrutoiminnot varmistavat, että sinut huomataan liikenteessä. Kestävä ja vesitiivis polykarbonaattilinssi takaa tuotteen kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Kiinnityskohtien väli 45 mm mahdollistaa helpon asennuksen olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Tämä valo on luotu parantamaan käyttömukavuutta ja turvallisuutta tiellä liikkuessa.



  • LED Takavalo: vilkku, parkki, jarru

  • 7Power LEd x 36 kpl

  • Kestävä ja vesitiivis polykarbonaattilinssi koko 140 x 67 mm

  • Kiinnityskohtien väli 45 mm