Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Monikantaräikkäavain
Monikantaräikkäavain - 1
Monikantaräikkäavain - 2
Monikantaräikkäavain - 3
Monikantaräikkäavain - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monikantaräikkäavain

Monipuolinen avain, joka sopii viiteen tavallisimpaan vääntiöön. Metrinen kuusio, metrinen nelikulmio, metrinen 12-kulmainen, tuumainen kuusio, TX-pää.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 17

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV/ Leukojen väli Leuan paksuus Leukojen leveys (ulko) Lenkin/renkaan paksuus Määrä PY
Hinta/PY
071425608
8 mm 4 mm 17,7 mm 6,55 mm
1 kpl
071425607
7 mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm
1 kpl
071425609
9 mm 4 mm 20 mm 7,45 mm
1 kpl
071425606
6 mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm
1 kpl
071425618
18 mm 8 mm 38,5 mm 12,05 mm
1 kpl
071425619
19 mm 8,7 mm 38,7 mm 12,95 mm
1 kpl
071425613
13 mm 6,3 mm 25,9 mm 10,05 mm
1 kpl
071425612
12 mm 5,5 mm 25 mm 9,05 mm
1 kpl
071425611
11 mm 5,5 mm 23,9 mm 8,55 mm
1 kpl
071425610
10 mm 5 mm 21,9 mm 8,05 mm
1 kpl
071425617
17 mm 7 mm 36,5 mm 12,05 mm
1 kpl
071425616
16 mm 7 mm 33,7 mm 11,05 mm
1 kpl
071425615
15 mm 7 mm 31,1 mm 11,05 mm
1 kpl
071425614
14 mm 6,5 mm 29,9 mm 10,05 mm
1 kpl
071425622
22 mm 9,6 mm 46,2 mm 14,4 mm
1 kpl
071425621
21 mm 9,6 mm 43,2 mm 13,6 mm
1 kpl
071425624
24 mm 11,6 mm 49,5 mm 15,5 mm
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
  • Vääntiö: Räikkäpää 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta, lisäksi kääntövipu, jolla voidaan valita vääntösuunta myötä- tai vastapäivään

  • Materiaali: kromi-vanadiumteräs

  • Pinta: kromattu, voimakaskiiltoinen

  • Geometria: Avopää: 15°:n kulmassa

  • Räikkäpää 15°:n kulmassa

  • Vahvat päät vaativaan käyttöön
Huomautus

Tämä on erikoistyökalu, joten räikkäpää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.