Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monikantaräikkäavainsarja 6 osaa
Monikantaräikkäavainsarja 6 osaa - 1
Monikantaräikkäavainsarja 6 osaa - 2
Monikantaräikkäavainsarja 6 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monikantaräikkäavainsarja 6 osaa

Sisältää yleisimmät koot. Räikkäavaimen 15 asteen kulma antaa lisää tilaa sormille ja helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Monikanta-räikkäavain sopii viiteen tavallisimpaan ruuvin kantaan (metrikoon kuusio, metrikoon nelikulmio, metrikoon 12-kulmainen, tuumakoon kuusio, ulkoinen TX).

  • Vääntiö: Rengaspää 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta, lisäksi kääntövipu, jolla voidaan valita vääntösuunta myötä- tai vastapäivään

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromattu, voimakaskiiltoinen

  • Geometria: Avopää: 15°

  • Rengaspää 15 asteen kulmassa

  • Vahvat päät vaativaan käyttöön
Huomautus

Tämä on erikoistyökalu, joten rengaspää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.