Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Monikantaräikkäavainsarja
Monikantaräikkäavainsarja - 1
Monikantaräikkäavainsarja - 2
Monikantaräikkäavainsarja - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monikantaräikkäavainsarja

6-osainen sarja, joka sisältää yleisimmät koot. Räikkäavaimen 15 asteen kulma antaa lisää tilaa sormille ja helpottaa esteiden ohittamista.

  • Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa: 6 KPL
  • AV/ Leukojen väli: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm
  • Hampaiden/leikkuiden määrä: 72 KPL
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
Tuotenro Kappalemäärä lajitelmassa/... AV/ Leukojen väli Hampaiden/lei... Määrä PY
Hinta/PY
071425650
6 KPL 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm 72 KPL
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
  • Monikanta-räikkäavain sopii viiteen tavallisimpaan ruuvin kantaan (metrikoon kuusio, metrikoon nelikulmio, metrikoon 12-kulmainen, tuumakoon kuusio, ulkoinen TX).

  • Vääntiö: Rengaspää 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta, lisäksi kääntövipu, jolla voidaan valita vääntösuunta myötä- tai vastapäivään

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromattu, voimakaskiiltoinen

  • Geometria: Avopää: 15°

  • Rengaspää 15 asteen kulmassa

  • Vahvat päät vaativaan käyttöön
Huomautus

Tämä on erikoistyökalu, joten rengaspää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.