Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monilinjalaser MLLG 18
Monilinjalaser MLLG 18 - 1
Monilinjalaser MLLG 18 - 2
Monilinjalaser MLLG 18 - 3
Monilinjalaser MLLG 18 - 4
Monilinjalaser MLLG 18 - 5
Monilinjalaser MLLG 18 - 6
Monilinjalaser MLLG 18 - 7
Monilinjalaser MLLG 18 - 8
Monilinjalaser MLLG 18 - 9
Monilinjalaser MLLG 18 - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monilinjalaser MLLG 18

Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava korkealaatuinen monilinjalaser, jossa on erittäin hyvin erottuvat vihreät laserlinjat

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sekunneissa tapahtuva elektroninen itsevaaitus takaa äärimmäisen tarkkuuden ja säästää valtavasti aikaa

  • Vihreät laserlinjat takaavat hyvän näkyvyyden ja näkyvät helposti myös kirkkaassa valaistuksessa

  • Suuri joustavuus yksilöllisesti valittavien linjojen ansiosta, kuten jatkuva 360°-linja vaaka- ja pystytasossa, 4 x 90°-linja pystytasossa tai 90°-kulma
    lattialla/maassa

  • Laserlinjojen näkyvyyden parantamiseksi, jotta laserlinjat näkyisivät entistä selkeämmin laserlasit
    sisältyvät toimitukseen

  • Litium-ioniakun pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä

  • Kestävä kotelo, suojausluokka IP55 - suojaus pölyä ja vesisuihkuja vastaan

  • Laitetta ei tarvitse sijoittaa uudelleen riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vaaka- vai pystysuorissa käyttökohteissa

  • Sitä voidaan käyttää kädessä pidettävän vastaanottimen (saatavilla erikseen) kanssa myös pidemmillä etäisyyksillä kirkkaassa valossa
Huomautus

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön