Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monilinjalaser MLPR 22
Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava monilinjalaser, jossa on kolme erittäin hyvin erottuvaa punaista 360°:n laserlinjaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käyttäjäystävällinen toiminta
- Heiluriasennettu laser itsevaaittuu vain muutamassa sekunnissa
- Kaikki linjat voi kytkeä helposti päälle ja pois virtapainikkeella
- Laserlinjojen kirkkautta voidaan säätää painikkeilla ja näin vähentää virrankulutusta
- Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua
- Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet yleisvastaanottimella (saatavilla erikseen)
- Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä
- Kompakti, kestävä kotelo, joka on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä. Laser on helppo kuljettaa mukana.
Joustavat asennusvaihtoehdot
- Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihinja 1/4 ja 5/8 tuuman kolmijalkoihin/jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä
- Se on helppo kiinnittää magneettisille pinnoille tehokkaan magneetin ansiosta
Monia käyttövaihtoehtoja
- Integroitu akku jota voi ladata myös käytön aikana latauspistokkeen kautta
- Voidaan käyttää myös paristojen ja lisätarvikkeena saatavan paristopidikkeen kanssa
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Monilinjalaseria voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa, kuten sisätilojen viimeistelyssä, kipsilevyjen asentamisessa, laatoituksessa tai hyllyjen ja kaappien asentamisessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!