Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JATKOJOHTO 230V valkoinen
Monipuolinen ja turvallinen moniosainen jatkojohto sopii eri laitteiden liittämiseen sisätiloissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Moniosainen jatkojohto on käytännöllinen ja turvallinen valinta. Sen joko 3- tai 6-osainen rakenne tarjoaa monipuolisuutta eri laitteiden liittämiseen. Jatkojohto on suunniteltu vain kuiviin ja lämpöisiin sisätiloihin (IP20)Helppo ja kätevä käyttää, tämä jatkojohto ei sovellu ulkokäyttöön, pölyisiin, kosteisiin tai märkiin tiloihin, joten voit luottaa sen turvallisuuteen ja luotettavuuteen.
- 3- tai 6-osainen jatkojohto
- Vain kuiviin ja lämpöisiin sisätiloihin
- IP20
- Ei sovellu ulkokäyttöön, pölyisiin, kosteisiin tai märkiin tiloihin
Tuote 0969 351 324 varustettu kytkimellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!