Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
JATKOJOHTO 230V valkoinen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

JATKOJOHTO 230V valkoinen

Monipuolinen ja turvallinen moniosainen jatkojohto sopii eri laitteiden liittämiseen sisätiloissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Moniosainen jatkojohto on käytännöllinen ja turvallinen valinta. Sen joko 3- tai 6-osainen rakenne tarjoaa monipuolisuutta eri laitteiden liittämiseen. Jatkojohto on suunniteltu vain kuiviin ja lämpöisiin sisätiloihin (IP20)Helppo ja kätevä käyttää, tämä jatkojohto ei sovellu ulkokäyttöön, pölyisiin, kosteisiin tai märkiin tiloihin, joten voit luottaa sen turvallisuuteen ja luotettavuuteen.



  • 3- tai 6-osainen jatkojohto

  • Vain kuiviin ja lämpöisiin sisätiloihin

  • IP20

  • Ei sovellu ulkokäyttöön, pölyisiin, kosteisiin tai märkiin tiloihin
HuomautusTuote 0969 351 324 varustettu kytkimellä.