Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monitoimimittausjohtosarja FLUKE® TL76 All-in-one
Monitoimimittausjohtosarja 1,5 metrin silikonimittausjohdoilla. Irrotettavat Ø 4mm kärjet sopivat eurooppalaisiin pistorasioihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sarjassa yksi pari (punainen + musta) 1,5 metrin pituisia silikonimittausjohtoja suorakulmaliittimillä. Irrotettavat 4mm kärjet sopii eurooppalaisiin pistorasioihin ja jakorasioihin pääsee helposti käsiksi irrottamalla kärjet. Lisäksi johdoissa irrotettava, eristetty IC-suojus, joka mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista.
- Yksi pari (pun+musta)
- 1,5 m pitkät silikonimittausjohdot suorakulmaliittimillä
- 4mm (Ø) irrotettava kärki, sopii eurooppalaisiin pistorasioihin
- Irrottamalla kärjet, pääset helposti käsiksi jakorasioihin (2 mm Ø)
- Irrotettava, eristetty IC-suojus mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista, GS38-mukainen
- Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus, UL-listattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!