Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monitoimimittausjohtosarja FLUKE® TL76 All-in-one

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monitoimimittausjohtosarja FLUKE® TL76 All-in-one

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Yksi pari (pun+musta), 1,5 m pitkät silikonimittausjohdot suorakulmaliittimillä

  • 4mm (Ø) irrotettava kärki, sopii eurooppalaisiin pistorasioihin

  • Irrottamalla kärjet, helposti käsiksi jakorasioihin;(2 mm Ø)

  • Irrotettava, eristetty IC-suojus mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista, GS38-mukainen.

  • Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus, UL-listattu