Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monitoimityökalu HSS 90°
Monitoimityökalu HSS 90° - 1
Monitoimityökalu HSS 90° - 2
Monitoimityökalu HSS 90° - 3
Monitoimityökalu HSS 90° - 4
Monitoimityökalu HSS 90° - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monitoimityökalu HSS 90°

Yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen