Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ryhmäkiilahihna vaipallinen
Kuminen moniurahihna PJ, PK, PL JA PM profiileilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poly-V-hihnat: suurille välityssuhteille, suurille hihnanopeuksille, pienille hihnapyörien halkaisijoille. Sopii myös selkäpuoliselle kiristykselle.
- DIN 7867 mukaiset moniurahihnat
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +80 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!