Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300

Pysyvästi elastinen tiivisteliima/-massa moottorin ja koteloiden tiivistämiseen, hyvä lämmönkestävyys

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)

  • Tärinänkestävä myös vuosien altistuksen jälkeen

  • Ei venymistä levityksen aikana

  • Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla

  • Lämmönkestävyys -50 °C … +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C

  • Huono lämmönjohtavuus

  • Ei kemiallista kiinnittymistä metalleihin eikä muihin materiaaleihin, estää ilmastollista korroosiota

  • Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestoaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita

  • Ei sisällä isosyanaattia

  • Myrkytön
Huomautus

Ei sovellu öljypohjan tiivistämiseen.

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.