Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorin puhdistusaine kaikille bensiini- ja dieselmoottoreille
Puhdistaa moottorin sisäosat ja öljynkiertojärjestelmän
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liasta puhdistettu moottori toimii täydellä teholla puhdasta öljyä käytettäessä.
- Nopea ja hellävarainen puhdistus
- Ei vahingoita tiivisteitä
- Optimoi pakokaasupäästöt
- Sopii katalysaattoreille
- Irrottaa jumiutuneet männänrenkaat
- Helppokäyttöinen
Ei sovi moottoripyöriin, joissa on märkälevykytkin, joka käyttää samaa öljyä kuin moottori.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii kaikille mineraali- ja synteettispohjaisille moottoriöljyille. Sopii bensiini- ja dieselmoottoreille. Varoitus: Ei sovi moottoripyöriin, joissa on märkälevykytkin, joka käyttää samaa öljyä kuin moottori.
Lisää moottorin puhdistusaine öljyyn, kun moottori on käyntilämpötilassa. Käytä moottoria joutokäynnillä noin 10 minuutin ajan. Vaihda sen jälkeen öljy ja öljynsuodatin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!