Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottorin tiivistemassa, Silicon Spezial 250

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottorin tiivistemassa, Silicon Spezial 250

Joustavuutensa säilyttävä silikoninen tiivistemassa moottorin ja korin tiivistämiseen, lyhytaikainen lämmönkestävyys 300 °C

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kylmävulkanoituva silikonikumi

  • Tasoittaa isommat epätasaisuudet

  • Luotettava tiiviys jopa vuosia kestävässä tärinässä

  • Erinomainen tarttuvuus ja kemiallinen kestävyys

  • Ei valu eikä repeile

  • Muodostaa kalvon muutamassa minuutissa, vulkanoitumisnopeus noin 1,5 mm/päivä
Huomautus

Nestemäisiä tiivistysaineita saa käyttää vain yhdessä alkuperäisen tiivisteen kanssa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.