Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorin tiivistemassa Silikon Spezial 250
Joustavuutensa säilyttävä silikoninen tiivistemassa moottorin ja korin tiivistämiseen, lyhytaikainen lämmönkestävyys 300 °C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kylmävulkanoituva silikonikumi
- Tasoittaa isommat epätasaisuudet
- Luotettava tiiviys jopa vuosia kestävässä tärinässä
- Erinomainen kiinnittyminen ja kemikaalien kestävyys
- Ei valu eikä repeile
- Muodostaa kalvon muutamassa minuutissa, vulkanoitumisnopeus noin 1,5 mm/päivä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Pintojen, rakojen ja halkeamien tiivistämiseen mm. liitoksissa, sylinterinkannessa, kampikammiossa, vesipumpussa, jäähdyttimessä, akseliputkissa, sylinterin kiinnityslaipoissa (moottoripyörä), valo- ja suuntamerkkikoteloissa sekä hitsaussaumoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!