Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottoriöljy Booster, moottoriöljyn suorituskyvyn parantaja
Suojaa kaikkia bensiini- ja dieselmoottoreita
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pidentää moottorin käyttöikää
- Suojaa venttiileitä palamiselta
- Männänrenkaissa olevat hartsijäämät irtoavat
- Irrottaa öljyjäämät ja avaa tukkiutuneet öljykanavat
- Neutralisoi polttoprosessin syövyttävät hapot
- Täydentää käytetyn moottoriöljyn aktiivisia ainesosia
- Vähentää kitkavastusta
- Sopii öljyn ohentamiseen biopolttoaineiden kanssa
- Vastaa moottoriöljyjen nykyaikaisia API-standardeja
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Lisää purkin sisältö moottoriöljyyn aina, kun moottoria korjataan tai öljy vaihdetaan. Lisäksi moottoriöljyn suorituskyvyn parantajaa voidaan lisätä, kun moottoriöljyä tarkistetaan.
300 ml riittää 4,5 litraan moottoriöljyä. 1. 000 ml riittää 10 litraan moottoriöljyä.
Annostelusuositus: 10 %. Vähennä puhtaan öljyn määrää öljytason mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!