Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorisahan teräketju Oregon, MultiCut
Oregon Multi-Cut teräketju tarjoaa ylivoimaista suorituskykyä likaisissa ja hankaavissa olosuhteissa. Kromauksen ansiosta ketju kestää kolme kertaa pidempään kuin perinteinen ketju.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Oregon MultiCut teräketjussa on kromattu kovakarkaistu hammas, joka parantaa sahaustehoa likaisissa ja hankaavissa olosuhteissa. Kestävyys on vertaansa vailla, sillä ketju kestää kolme kertaa pidempään kuin tavallinen ketju. Tämä korkealaatuinen ketju takaa tehokkaan ja sujuvan sahauksen, olipa kyse sitten pienestä puunhakkuuprojektista tai suuremmasta metsänhoidosta.
- Oregon Multi-Cut teräketjussa on erikoisvahva kromaus, joka parantaa sahaustehoa oikein likaisissa hankaavissa olosuhteissa.
- Kestää kolme kertaa pidempään kuin tavallinen ketju.
Ketjut sopivat n. 95 % moottorisahoista.
mm. Dolmar,Homelite,Husqvarna, Jonsered, Mc Culloch, Partner, Shindaiwa, Stihl.
Esim. 3/8”40VL 1,3mm
3/8 = jako
40 = vetolenkkien lukumäärä = ketjunpituus
1,3 mm = laipanuran leveys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!