Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorisahan teräketju Oregon
Laadukas Oregon teräketju vähentää tärinää ja takapotkua. Ylälevyn viilausmerkki helpottaa teräketjun tarkkaa teroitusta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ammattilaisille ja harrastajille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas Oregon moottorisahan ketju tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn vähentämällä tärinää ja vaimentamalla takapotkua, mikä tekee käytöstä miellyttävämpää ja tehokkaampaa. Ylälevyn viilausmerkki helpottaa teräketjun tarkkaa teroitusta, mikä varmistaa terävän leikkuutehon ja pidemmän käyttöiän.
- Laadukas Oregon teräketju jonka hammasgeometria vähentää tärinää ja vaimentaa takapotkua
- Ylälevyn viilausmerkki helpottaa teräketjun tarkkaa teroitusta.
Ketjut sopivat n. 95 % moottorisahoista.
mm. Dolmar,Homelite,Husqvarna, Jonsered, Mc Culloch, Partner, Shindaiwa, Stihl.
Esim. 3/8”40VL 1,3mm
3/8 = jako
40 = vetolenkkien lukumäärä = ketjunpituus
1,3 mm = laipanuran leveys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!