Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorinostin, moottorisilta
Moottorin nostamiseen vaihteiston kanssa tai ilman sitä kytkimen ja tasauspyörästön, moottorin kiinnikkeen, hydraulisen tuen, rungon tuen ja kumilaakerin korjaustöiden ajaksi. Nostokapasiteetti: 2 x 300 kg
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan valita kahdesta, kolmesta tai neljästä kiinnityspisteestä kahden erillisesti säädettävän kuormitusakselin ansiosta
Yleiskäyttöön pituus- tai poikittaissuunnassa asennettuihin moottoreihin
Kiinnitys kahdella ketjulla (pituus:
800 mm) ja neljällä sakkelilla
Nopea ja turvallinen moottorin asennus
Kierrettävät ja taitettavat kumiset turvajalustat
Moottorisillan nopea ja helppo kohdistus vahingoittamatta maalipintaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!