Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottoroitu hengityksensuojain Adflo 3M

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottoroitu hengityksensuojain Adflo 3M

Erityisesti hitsauskäyttöön suunniteltu täydellinen sarja sisältäen Adflo-puhallinyksikön tehoakulla ja tarvikkeet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3M Adflo moottoroidut hengityksensuojaimet suojaavat tehokkaasti hitsauksessa syntyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Yksi järjestelmä riittää, kun valitaan oikea suodatin. Adflo -hengityksensuojain voidaan yhdistää suoraan kaikkiin Speedglas-sarjan hitsausmaskeihin, joiden kanssa käytettynä suojauskerroin on jopa 500 (TH3).



Toimitukseen sisältyy itsesäätyvä QRS-liitännällä varustettu hengitysletku, joka on helppo kytkeä ja irrottaa yhdellä kädellä, ilmavirtauksen ilmaisin, esisuodatin, kipinäsuoja, hiukkassuodatin, litiumionitehoakku, vyö ja laturi. Hajusuodatin (837110) on saatavana erikseen.



Vakioakun latausaika on noin 5,5 tuntia. Järjestelmän arvioitu toiminta-aika on 10–13 tuntia, kun käytetään uutta hiukkassuodatinta, uutta täyteen ladattua akkua ja normaalia ilmavirtauksen määrää. Ilmavirtauksen nimellisarvo on aina 170 litraa minuutissa akun varauksesta tai suodattimen hiukkaskuormituksesta riippumatta. Kuumissa ja kosteissa työympäristöissä ilmavirtauksen määrää voidaan lisätä 200 litraan minuutissa käyttömukavuuden takaamiseksi.



Litium-ioniakun ansiosta puhallinyksikkö on lähes 20 prosenttia aiempaa kevyempi, mikä helpottaa tasapainon säilyttämistä ja lisää käyttömukavuutta. Raskaaseen käyttöön tarkoitettua akkua suositellaan, kun hengityssuojainta käytetään yhdessä kaasusuodattimen kanssa.



Joissakin kokoonpanoissa on myös välttämätöntä käyttää äänenvaimentimella varustettua hengitysletkua (834009). Pyydä aina työsuojeluinsinööriä varmistamaan kokoonpanon riittävä suojaus epäpuhtauksilta tai ota yhteyttä sertifioituun työhygieenikkoon.



  • Sisältää puhallinyksikön, Li-ion tehoakun, nahkaisen tukivyön, hengitysletkun, hiukkas- ja esisuodattimen, kipinäsuojan, laturin ja ilmavirtausmittarin

  • Automaattinen ilmavirran säätö ja kaksi eri tehoaluetta (170 l/min ja 200 l/m)

  • Audiovisuaalinen varoitus akun heikosta varauksesta ja suodattimen tukkeutumisesta

  • Hiiliharjaton moottori

  • Saatavana erillinen kipinäsuoja ja esisuodatin

  • 3M tuotenumero 837731
Huomautus

Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:


  • Speedglas 9100 Air

  • Speedglas 9100 FX Air

  • Speedglas 9100 MP

  • Speedglas 9100 MP-Lite

  • Speedglas G5-01

  • Speedglas G5-03 Pro Air

  • M-207 visiiri

  • M-307 kypärä

  • M-406/407 kypärä