Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottoroitu hengityssuojain Adflo 3M
3M™ Adflo™ Puhallin & QRS letku, adapteri, vyö, laturi, tehoakku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Automaattinen ilmavirran säätö ja kaksi eri tehoaluetta (170 l/min ja 200 l/m)
- Elektroniikka valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta
- Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen
- Kaasusuodatinta on aina käytettävä yhdessä hiukkassuodattimen kanssa
- Suodattimien käyttöiän pidentämiseksi laitteeseen saatavana erillinen kipinäsuoja ja esisuodatin
Täydellinen sarja,
sisältö:
Puhallinyksikkö, Li-ion tehoakku, nahkainen tukivyö, ilmaletku, hiukkassuodatin, esisuodatin, kipinäsuoja, laturi, ilmavirtauksen ilmaisin
Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:
- Speedglas 9100 FX Air
- Speedglas 9100 MP
- Speedglas G5-01
- M-207 visiiri
- M-307 kypärä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!